Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Idomfedél 25x25mm hófehér SN061857 - 6192785

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196504916

Sonepar cikkszám

SN061857

Gyártói cikkszám

6192785

Gyártói típuskód

WDK HF25025RW

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 25x25mm hófehér