OBO - Külső könyök asszimmetrikus 70x170mm eloxált SN062972 - 6279413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - alumínium
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768821
Sonepar cikkszám
SN062972
Gyártói cikkszám
6279413
Gyártói típuskód
GA-AA70170EL
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
alumínium
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Öntapadó fólia:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C