Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső könyök szimmetrikus 70x110mm eloxált SN062978 - 6279213

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

alumínium

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - alumínium

  • Kivitel - alsó rész

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195768128

Sonepar cikkszám

SN062978

Gyártói cikkszám

6279213

Gyártói típuskód

GA-SA70110EL

Szélesség:

110 mm

Mélység:

70 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

alumínium

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

alumínium

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Öntapadó fólia:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső könyök szimmetrikus 70x110mm eloxált