Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Külső sarokfedél 30x30mm hófehér SN063081 - 6192211

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196795437

Sonepar cikkszám

SN063081

Gyártói cikkszám

6192211

Gyártói típuskód

WDK HA30030RW

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 30x30mm hófehér