OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm hófehér SN063262 - 6175662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 45 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814115
Sonepar cikkszám
SN063262
Gyártói cikkszám
6175662
Gyártói típuskód
WDKH-F30045RW
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm hófehér