Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 70x170x2000 világosszürke SN064244 - 6277602

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél részek a termékkel szállítva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195662198

Sonepar cikkszám

SN064244

Gyártói cikkszám

6277602

Gyártói típuskód

GS-S70170LGR

Szélesség:

170 mm

Mélység:

70 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Építési forma négyzetes:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Öntapadó fólia:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

10010 mm2

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna szimmetrikus 70x170x2000 világosszürke