OBO - Véglezáró elem 70x210mm hófehér SN066531 - 6278070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 215 mm
Mélység - 72 mm
Szín - fehér
Kivitel - univerzális
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195664055
Sonepar cikkszám
SN066531
Gyártói cikkszám
6278070
Gyártói típuskód
GS-E70210RW
Szélesség:
215 mm
Mélység:
72 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
9010
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK10
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x210mm hófehér