OBO - Véglezáró elem halogénmentes 20x20mm hófehér SN066559 - 6175550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17 mm
Szélesség - 17 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195813910
Sonepar cikkszám
SN066559
Gyártói cikkszám
6175550
Gyártói típuskód
WDKH-E20020RW
Magasság:
17 mm
Szélesség:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 20x20mm hófehér