Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáró elem halogénmentes 60x150mm világosszürke SN066568 - 6175948

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814870

Sonepar cikkszám

SN066568

Gyártói cikkszám

6175948

Gyártói típuskód

WDKH-E60150LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 60x150mm világosszürke