Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáróelem 25x25mm világosszürke SN066602 - 6183662

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196674114

Sonepar cikkszám

SN066602

Gyártói cikkszám

6183662

Gyártói típuskód

WDK HE25025LGR

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 25x25mm világosszürke