OBO - Vezetékrendező csat fenékperf 40x40x2000 szalhorg/műa fehér SN066665 - 6248497
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196651856
Sonepar cikkszám
SN066665
Gyártói cikkszám
6248497
Gyártói típuskód
LKM40040RW
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Ütésállóság:
IK10
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
1345 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem