Nem visszaküldhető

NIEDAX - HKL-csatorna, 24x40x2000 mm SN067213 - HKL2540.1

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - HKL-csatorna, 24x40x2000 mm SN067213

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126351385

Sonepar cikkszám

SN067213

Gyártói cikkszám

HKL2540.1

Gyártói típuskód

HKL2540.1

Szélesség:

40 mm

Magasság:

24 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

630 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; HKL-csatorna, 24x40x2000 mm