Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kék fém SN093632 - 3SU1051-0AB50-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kék fém SN093632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209965713

Sonepar cikkszám

SN093632

Gyártói cikkszám

3SU1051-0AB50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-0AB50-0AA0

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkezős
    • Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához