Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH zöld EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN097724 - 100-072

MásolásMásolás
Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH zöld EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN097724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör
Ez a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott

Köpeny színe:

zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Kategória:

6
Ez a termékváltozat nem elérhető.5E

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.5105 mm

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2

  • AWG-méret - 23

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097724

Gyártói cikkszám

100-072

Gyártói típuskód

UTP Cat.6 250MHz LSOH zöld EXCEL

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.5105 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2067 mm2

AWG-méret:

23

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Sodrott elemek száma:

4

Sodort erek:

párok

Sodrás:

kötegekben

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

zöld

Külső átmérő kb.:

5.2 mm

Kategória:

6

UTP Cat 6 250 MHz, LSOH zöld EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG