UNIVOLT - Földkábel védőcső 125mm műanyag tokozott UV-álló fekete-szürke 6m/szál SN098626 - 106247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579017428
Sonepar cikkszám
SN098626
Gyártói cikkszám
106247
Gyártói típuskód
KSR 125 6M/szál
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
275 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
96 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
145 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
207 mm