Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső könyök 45°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos SN105652 - 001838

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső könyök 45°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos SN105652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 75 mm

  • Ív szöge - 45 °

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105652

Gyártói cikkszám

001838

Gyártói típuskód

KSB 75/45 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

75 mm

Ív szöge:

45 °

Szín:

fekete

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Polírozott felület:

Nem

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Védőcső könyök 45°-os, 75-ös csőhöz, fekete UV-álló tokos