Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm SN106272 - MTC 54.100 V

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca  54x100x3000mm SN106272

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szélesség:

100 mm

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106272

Gyártói cikkszám

MTC 54.100 V

Gyártói típuskód

MTC 54.100 V

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5110 mm2

Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm