NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak 54x200x3000mm SN110890 - MTC 54.200 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339711291
Sonepar cikkszám
SN110890
Gyártói cikkszám
MTC 54.200 V
Gyártói típuskód
MTC 54.200 V
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
10220 mm2
Rácsos csatorna, U-alak 54x200x3000mm