Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 32-es fekete behúzószálas 25m/tek SN114451 - 1232 L25D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 32-es fekete behúzószálas 25m/tek SN114451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114451

Gyártói cikkszám

1232 L25D

Gyártói típuskód

1232 L25D

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső lépésálló 32-es fekete behúzószálas 25m/tek