Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN121505 - 16219
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121505
Gyártói cikkszám
16219
Gyártói típuskód
E-AYY-O 1x95 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel