Schneider - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA AC osztály IP20 Monokonnekt Tisztán szinuszos hibaáramra SN129708 - A9R10216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Hibaáram-típus:
ACSpecifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.01 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129708
Gyártói cikkszám
A9R10216
Gyártói típuskód
A9R10216
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.01 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
73.5 mm
Szennyeződési fok:
3
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-60 °C