KOPOS KOLIN - Gégecső 32-es UV stabil fekete 2332/LPE-1 50m/tekercs SN153420 - 2332/LPE-1 F50U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Külső átmérő - 32 mm
Belső átmérő - 24.3 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2259 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568902566
Sonepar cikkszám
SN153420
Gyártói cikkszám
2332/LPE-1 F50U
Gyártói típuskód
2332/LPE-1 F50U
Anyag:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
24.3 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Gégecső 32-es UV stabil fekete 2332/LPE-1 50m/tekercs