Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-Oz 2x2,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN158699 - 381483_100m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Oz 2x2,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN158699

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158699

Gyártói cikkszám

381483_100m

Gyártói típuskód

YSLY-Oz 2x2.5 [100m] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

YSLY-Oz 2x2,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek