MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Mű II 20 védőcső tokos fekete SN162519 - 1520 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mű II 20 védőcső tokos fekete SN162519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 17.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1100 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568934314

Sonepar cikkszám

SN162519

Gyártói cikkszám

1520 FA

Gyártói típuskód

1520 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

17.4 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Mű II 20 védőcső tokos fekete