OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 198x3000mm tűzihorganyzott SN163109 - 6001826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 198 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687282
Sonepar cikkszám
SN163109
Gyártói cikkszám
6001826
Gyártói típuskód
DGRR 200 FT
Fedél szélessége:
198 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Szín:
rozsdamentes acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 198x3000mm tűzihorganyzott