Kábel, vezeték - YSLY-J 5x4 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel SN167663 - 10423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167663
Gyártói cikkszám
10423
Gyártói típuskód
YSLY-J 5x4 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
YSLY-J 5x4 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel