TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fekete TRADEFORCE SN177076 - 0001280010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szín:
feketeSpecifikációk
Szín - fekete
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177076
Gyártói cikkszám
0001280010
Gyártói típuskód
0001280010
Szín:
fekete
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Mágneses:
Nem
Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fekete TRADEFORCE