Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 190 x 4.6mm natúr TRADEFORCE SN184480 - 0000460051

TRADEFORCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szalagszélesség:

4.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.8 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 mm

Szalaghosszúság:

190 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.200 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.370 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.10000 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv
Ez a termékváltozat nem elérhető.horony raszter

Szín:

fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Szalagvastagság - 1.15 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7630268403089

Sonepar cikkszám

SN184480

Gyártói cikkszám

0000460051

Gyártói típuskód

0000460051

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Szalagvastagság:

1.15 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

3.5-46 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Ezeket a nylon kábelkötegelőket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a karbantartási (MRO) és építőipari projektek durva szerelési körülményeinek, kiváló kötegelési szorossággal, kiemelkedő szakítószilárdsággal és rugalmassággal. Vezetékek, kábelek vagy tömlők kötegeléséhez ajánlott