Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 13A, 30mA IP20 SX001892 - A9D56613

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 13A, 30mA IP20 SX001892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

13 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Specifikációk

  • Névleges áram - 13 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480472701

Sonepar cikkszám

SX001892

Gyártói cikkszám

A9D56613

Gyártói típuskód

A9D56613

Névleges áram:

13 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 13A, 30mA IP20