Schneider - Kismegszakító, 2P, D, 16A, monokonnekt IP20 SX002211 - A9F85216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
2Biztosított pólusok száma:
2Névleges áram:
16 AZárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480083129
Sonepar cikkszám
SX002211
Gyártói cikkszám
A9F85216
Gyártói típuskód
Acti9 iC60H A9F85216
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
35-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem