Schneider - Fi-relé 4P 100A 100mA 10kA A osztály(SI) IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Megnövelt zavarvédelem. SX002456 - A9R34491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Hibaáram-típus:
ASpecifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 100 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480089732
Sonepar cikkszám
SX002456
Gyártói cikkszám
A9R34491
Gyártói típuskód
A9R34491
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
100 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
73.5 mm
Szennyeződési fok:
3
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C