SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX027501 - 3SU1050-0BB60-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
fehérGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027501
Gyártói cikkszám
3SU1050-0BB60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-0BB60-0AA0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: emelt pillanatnyi érintkező
- Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
- Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.