SIEMENS - ÁVK/KM A 1000MA 4P C125 10KA SZEL IP20 SX032611 - 5SU1844-7WK82
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
125 ANévleges hibaáram:
1 ASpecifikációk
Névleges áram - 125 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 1 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032611
Gyártói cikkszám
5SU1844-7WK82
Gyártói típuskód
5SU1844-7WK82
Névleges áram:
125 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
1 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
4
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
szelektív
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
11
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
5 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2