Schneider - Altistart 22 lágyindító, 170A, 3f, 208…600VAC, 110VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU IP20 SX055301 - ATS22C17S6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
170 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
45 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 170 A
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Funkció - egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055301
Gyártói cikkszám
ATS22C17S6U
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C17S6U
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
170 A
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Funkció:
egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kijelzővel:
Nem
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
45 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Védettség:
IP20
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen