Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 barna 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU Z00094 - 300119

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 barna 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU Z00094

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - barna

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

Z00094

Gyártói cikkszám

300119

Gyártói típuskód

H07V-U 1x2.5 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

barna

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 2,5 barna Műa szig rézvezeték 450/750V