Kábel, vezeték - NYY-O 24x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) Z00176 - 400138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 24
Vezetékanyag - réz
Vezetékforma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
Z00176
Gyártói cikkszám
400138
Gyártói típuskód
NYY-O 24x1.5
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
24
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körszelvény
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 24x 1,5 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 24x 1,5mm2 RE