Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm szűkítő idom GT18247 - 1SL7522A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm szűkítő idom GT18247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 100 mm

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Kialakítás - csökkentés szimmetrikus

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18247

Gyártói cikkszám

1SL7522A00

Gyártói típuskód

M07522

Szélesség (nagy méret):

100 mm

Kábeltálca magasság:

75 mm

Kialakítás:

csökkentés szimmetrikus

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Acél kábeltálca 100x 75mm szűkítő idom