ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm vízszintes szűkítő idom GT11572 - 1SL7562A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 100 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Szélesség (kis méret) - 75 mm
Kialakítás - szűkítés jobbra
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11572
Gyártói cikkszám
1SL7562A00
Gyártói típuskód
M07562
Szélesség (nagy méret):
100 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Szélesség (kis méret):
75 mm
Kialakítás:
szűkítés jobbra
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Acél kábeltálca 100x 75mm vízszintes szűkítő idom