Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 150x 75mm szűkítő GT10747 - 1SL7563A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 150x 75mm szűkítő GT10747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Szélesség (kis méret) - 75 mm

  • Kialakítás - szűkítés jobbra

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10747

Gyártói cikkszám

1SL7563A00

Gyártói típuskód

M07563

Szélesség (nagy méret):

150 mm

Kábeltálca magasság:

75 mm

Szélesség (kis méret):

75 mm

Kialakítás:

szűkítés jobbra

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Acél kábeltálca 150x 75mm szűkítő