ABB - Acél kábeltálca 75x100mm jobb szűkítő GT16393 - 1SL7567A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 200 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Szélesség (kis méret) - 100 mm
Kialakítás - szűkítés jobbra
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16393
Gyártói cikkszám
1SL7567A00
Gyártói típuskód
M07567
Szélesség (nagy méret):
200 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Szélesség (kis méret):
100 mm
Kialakítás:
szűkítés jobbra
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Acél kábeltálca 75x100mm jobb szűkítő