ABB - Csavar 4,8x9,5 (1 készlet:20 db) SN095113 - 2CPX062651R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 9.5 mm
Csavarfej - Torx (TX)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617626510
Sonepar cikkszám
SN095113
Gyártói cikkszám
2CPX062651R9999
Gyártói típuskód
ZB32P20
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
9.5 mm
Csavarfej:
Torx (TX)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4.8
Teljes menet:
Nem
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
1.5 mm
Fejátmérő:
9.5 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
3.5 mm
Csavar 4,8x9,5 (1 készlet:20 db)