Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr csavar M5x12mm 20db/cs GT34467 - 2CPX062390R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr csavar M5x12mm 20db/cs GT34467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Süllyesztett fej - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617623908

Sonepar cikkszám

GT34467

Gyártói cikkszám

2CPX062390R9999

Gyártói típuskód

ZB36P20

Anyag:

acél

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Teljes menet:

Nem

Csavarmenet hossza:

12 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

4 mm

Balmenet:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Alátéttel:

Nem

Fej magassága:

4 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csavar M5x12mm 20db/cs