Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr csavar M5x8mm 20db/cs SN095114 - 2CPX068585R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr csavar M5x8mm 20db/cs SN095114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 8 mm

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617685852

Sonepar cikkszám

SN095114

Gyártói cikkszám

2CPX068585R9999

Gyártói típuskód

ZB21P20

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

8 mm

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Elosztószekr csavar M5x8mm 20db/cs