ABB - Elosztószekr csavar M6x20mm 10db/cs GT27481 - 2CPX062518R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - belső hatlap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617625186
Sonepar cikkszám
GT27481
Gyártói cikkszám
2CPX062518R9999
Gyártói típuskód
ZX261P10
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
belső hatlap
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Nem
Csavarmenet hossza:
20 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
5 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
8 mm
Rögzítéstechnika ; Imbusz csavar ; Elosztószekr csavar M6x20mm 10db/cs