ABB - Elosztószekr csavar M6x30mm 20db/cs GT41699 - 2CPX068588R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hengeres fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617685883
Sonepar cikkszám
GT41699
Gyártói cikkszám
2CPX068588R9999
Gyártói típuskód
ZX257P20
Anyag:
acél
Fejforma:
hengeres fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
30 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
5 mm
Rögzítéstechnika ; Imbusz csavar ; Elosztószekr csavar M6x30mm 20db/cs