ABB - Elosztószekr csavar M8x16mm 1cs=10db GT49314 - 2CPX062520R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fejforma - hengerfej
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617625209
Sonepar cikkszám
GT49314
Gyártói cikkszám
2CPX062520R9999
Gyártói típuskód
ZX263P10
Fejforma:
hengerfej
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet hossza:
16 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
6 mm
Rögzítéstechnika ; Imbusz csavar ; Elosztószekr csavar M8x16mm 1cs=10db