ABB - Elosztószekr csúszóanya WR kerethez GT49313 - 2CPX039462R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617394624
Sonepar cikkszám
GT49313
Gyártói cikkszám
2CPX039462R9999
Gyártói típuskód
ZW62
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
acél
Rögzítéstechnika ; Csúszóanya ; Elosztószekr csúszóanya WR kerethez