ABB - Elosztószekr hatlapfejű csavar M12x110mm GT40303 - 2CPX044036R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 110 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617440369
Sonepar cikkszám
GT40303
Gyártói cikkszám
2CPX044036R9999
Gyártói típuskód
ZX182
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
110 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Nem
Csavarmenet hossza:
110 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Fejátmérő:
19 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
10 mm