ABB - Elosztószekr hatlapfejű csavar M12x120mm SN010366 - 2CPX044037R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 120 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617440376
Sonepar cikkszám
SN010366
Gyártói cikkszám
2CPX044037R9999
Gyártói típuskód
ZX183
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
120 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Nem
Csavarmenet hossza:
120 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Fejátmérő:
19 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
10 mm