ABB - Fázisfigyelő relé 400VAC feszültség csökkenés figyelő IP20 GT24810 - 2CDE165010R2001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Megadott mérési tartomány - 3N, 400/230 V
Feszültség fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Kioldási késleltetés - 100 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779511094
Sonepar cikkszám
GT24810
Gyártói cikkszám
2CDE165010R2001
Gyártói típuskód
E236-US2
Névleges feszültség:
250 V
Megadott mérési tartomány:
3N, 400/230 V
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Kioldási késleltetés:
100 ms
Névleges frekvencia:
48-63 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 VA
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
60 c/min
Modulszélesség:
2
Beépítési magasság:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Feszültségesés figyelő relé, sorolható ; Fázisfigyelő relé 400VAC feszültség csökkenés figyelő